{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 13 mm | |
Nyckelvidd 2 | 15 mm | |
nyckellängd L | 239 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 22 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 23 mm | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615900 13X15 | |
EAN/GTIN | 4045197385413 | |
Tillverkarens nummer | 615900 13X15 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 13X15 mm
på begäran
I lager
73 styck i lager
78,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
213 styck i lager
85,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
656 styck i lager
135,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Yta | fosfaterad | förkromad | mattförkromad |
nyckellängd L | 239 | 239 | 245 |
Nyckelvidd 1 | 13 | 13 | 13 |
Nyckelvidd 2 | 15 | 15 | 15 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 22 | 22 | 22 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |