Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 13X17mm

Art-nr.: 615900 13X17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
923 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 13 mm
Nyckelvidd 2 17 mm
nyckellängd L 263 mm
maximal ring-⌀ D1 max 22 mm
maximal ring-⌀ D2 max 27 mm
Yta fosfaterad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 615900 13X17
EAN/GTIN 4045197385420
Tillverkarens nummer 615900 13X17

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen