{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 18 mm | |
Nyckelvidd 2 | 19 mm | |
nyckellängd L | 290 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 28 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 29 mm | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615900 18X19 | |
EAN/GTIN | 4045197385475 | |
Tillverkarens nummer | 615900 18X19 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 18X19mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
106,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
674 styck i lager
106,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
341 styck i lager
148,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 290 mm | 290 mm | 275 mm |
Nyckelvidd 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Nyckelvidd 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |