{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 18 mm | |
Nyckelvidd 2 | 19 mm | |
nyckellängd L | 275 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 28 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 29 mm | |
Ringläge | 75 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Djupt böjd ring | Ja | |
Öppen ring | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615600 18X19 | |
EAN/GTIN | 4062406220976 | |
Tillverkarens nummer | 615600 18X19 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 18X19 mm
på begäran
I lager
361 styck i lager
150,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
158 styck i lager
79,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda |
Yta | mattförkromad | förkromad |
nyckellängd L | 275 | 184 |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ring-⌀ D1 max | 28 | 26,5 |
maximal ring-⌀ D2 max | 29 | 27,6 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |