{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 12 mm | |
Nyckelvidd 2 | 14 mm | |
nyckellängd L | 220 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 20 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 23 mm | |
Ringläge | 75 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Djupt böjd ring | Ja | |
Öppen ring | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615600 12X14 | |
EAN/GTIN | 4062406220891 | |
Tillverkarens nummer | 615600 12X14 |