{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 30 mm | |
Nyckelvidd 2 | 34 mm | |
nyckellängd L | 365 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 44 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 50 mm | |
Ringläge | 75 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Djupt böjd ring | Ja | |
Öppen ring | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615600 30X34 | |
EAN/GTIN | 4062406221096 | |
Tillverkarens nummer | 615600 30X34 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 30X34 mm
på begäran
I lager
189 styck i lager
337,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
50 styck i lager
203,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda |
Yta | mattförkromad | förkromad |
Ringläge | 75 | 0 |
nyckellängd L | 365 | 328 |
Nyckelvidd 1 | 30 | 30 |
Nyckelvidd 2 | 34 | 34 |
maximal ring-⌀ D2 max | 50 | 48,5 |