{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 32 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 131 mm | |
Utkragningslängd LA | 158 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,35 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 218 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235010 32 | |
EAN/GTIN | 4062406253639 | |
Tillverkarens nummer | 235010 32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft 32 mm
på begäran
I lager
17 styck i lager
5 240,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
5 303,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
7 273,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 |
Invändig | ja | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOMT110408 / XOMT110406 | WOEX 05T304 | SOGX 110509 |
Nominell⌀ D | 32 | 32 | 32 |
Skaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Effektiv längd L1 | 131 | 128 | 128 |
Utkragningslängd LA | 158 | 157 | 152 |