{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 22 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 91 mm | |
Utkragningslängd LA | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 3 (TX7;0,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 166 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235010 22 | |
EAN/GTIN | 4062406253493 | |
Tillverkarens nummer | 235010 22 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft 22 mm
på begäran
I lager
31 styck i lager
4 371,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
5 010,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
6 084,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | ja | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOMT070308 / XOMT070305 | WOEX 040304 | SOGX 070306 |
Nominell⌀ D | 22 | 22 | 22 |
Skaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Effektiv längd L1 | 91 | 88 | 88 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 110 | 112 | 107 |