{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 28 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 115 mm | |
Utkragningslängd LA | 139 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 199 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235010 28 | |
EAN/GTIN | 4062406253585 | |
Tillverkarens nummer | 235010 28 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft 28 mm
på begäran
I lager
17 styck i lager
4 857,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
5 368,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
6 787,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | ja | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOMT093608 / XOMT093605 | WOEX 05T304 | SOGX 100408 |
Nominell⌀ D | 28 | 28 | 28 |
Skaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Effektiv längd L1 | 115 | 112 | 112 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 139 | 136 | 134 |