{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 17 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 71 mm | |
Utkragningslängd LA | 87 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 143 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235010 17 | |
EAN/GTIN | 4062406253417 | |
Tillverkarens nummer | 235010 17 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 4×D, ⌀ DC: 17mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
4 043,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
4 619,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
5 608,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | 4×D | 4×D |
Nominell⌀ D | 17 | 17 | 17 |
Skruvsats förvändskär | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Effektiv längd L1 | 71 mm | 68 mm | 68 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 87 mm | 92 mm | 85 mm |