{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 20 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 83 mm | |
Utkragningslängd LA | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 3 (TX7;0,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 158 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235010 20 | |
EAN/GTIN | 4062406253479 | |
Tillverkarens nummer | 235010 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 4×D, ⌀ DC: 20mm
på begäran
I lager
20 styck i lager
4 311,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
4 941,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
6 000,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
7 147,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Nominell⌀ D | 20 | 20 | 20 | 20 |
Skaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ABS |
Skruvsats förvändskär | 232980 3 (TX7;0,8 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 102 mm | 104 mm | 98 mm | 132 mm |