HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 4×D, ⌀ DC: 36mm

Art-nr.: 235010 36
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 4×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HOLEX Pro
Nominell⌀ D 36
Borrdjup för vändskärsborr upp till 4×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 148 mm
Utkragningslängd LA 178 mm
Skaftdiameter Ds 40 mm
Skaftlängd Ls 70 mm
Högsta justeringsgränsvärde Vmax 0,35 mm
ISO-kod vändskär SOMT13M510 / XOMT13M506
Skruvsats förvändskär 232980 6 (TX15;3Nm)
Antal skär Z 1
totallängd L 248 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 235010 36
EAN/GTIN 4062406253677
Tillverkarens nummer 235010 36

Benämning

Utförande:

HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.
Kan användas också i krävande borrsituationer upp till 4xD.
Håltolerans: -0,05 / +0,3 mm

Användningsdata:

Med vändskär nr 235030235082.
Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

Leveransinnehåll:

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

Rekommendation:

Sänk matningen till 70 % vid förborrning.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 36mm

HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 4×D, ⌀ DC: 36mm

på begäran
I lager
7 styck i lager
5 529,20  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
5 289,90  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager
7 695,54  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Borrdjup för vändskärsborr upp till 4×D 4×D 4×D
Invändig ja ja ja
ISO-kod vändskär SOMT13M510 / XOMT13M506 WOEX 05T304 SOGX 110509
Nominell⌀ D 36 36 36
Skaft ISO 9766 DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766
Produktslag Vändskärsborrar Vändskärsborrar Vändskärsborrar
Utkragningslängd LA 178 mm 173 mm 170 mm

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen