{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 19,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 79 mm | |
Utkragningslängd LA | 96 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 152 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235010 19,5 | |
EAN/GTIN | 4062406253462 | |
Tillverkarens nummer | 235010 19,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 4×D, ⌀ DC: 19,5mm
på begäran
I lager
15 styck i lager
4 311,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
6 000,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Invändig | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 070306 |
Nominell⌀ D | 19,5 | 19,5 |
Effektiv längd L1 | 79 mm | 80 mm |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |
Utkragningslängd LA | 96 mm | 98 mm |