{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 18,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 75 mm | |
Utkragningslängd LA | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 148 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235010 18,5 | |
EAN/GTIN | 4062406253448 | |
Tillverkarens nummer | 235010 18,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft 18,5 mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
4 042,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
5 613,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | 4×D |
Borranvändning | kräver paketborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver snedställd borrstart | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning |
ISO-kod vändskär | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 060305 |
Nominell⌀ D | 18,5 | 18,5 |
Skaftlängd Ls | 56 | 56 |
Effektiv längd L1 | 75 | 76 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |