• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Borr-vändskär XOMT06T204, för fullhålsborr med vändskär, HBD30

Art-nr.: 235042 UNI
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    148,92  SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    124,06  SEK / 1 st.
487 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XOMT06T204
Sort HBD30
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,06 - 0,12
Antal byten/skär 4
Beläggning TiAlN
Produktslag Vändskär för borrning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 235042 UNI
Kopiera
EAN/GTIN 4062406253905
Kopiera
Tillverkarens nummer 235042 UNI
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
160
Stål < 750 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
150
Stål < 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
140
Stål < 1100 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
120
Stål < 1400 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
100
INOX < 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
M
ISO-kod:
110
INOX > 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
M
ISO-kod:
90
Ti > 850 N/mm²
lämplig för / [m/min]
S
ISO-kod:
50
GG(G)
lämplig för / [m/min]
K
ISO-kod:
130
CuZn
lämplig för / [m/min]
N
ISO-kod:
220
Uni
lämplig för / [m/min]
 
vått maximal
lämplig för / [m/min]
 

Benämning

Utförande:

Centrumskäret centrerar borren snabbt och säkert. Det utvändiga skäret ger en utomordentlig spånkontroll.

Användningsdata:

SOMT-vändskärsplattor enbart på ytterskäret. XOMT-vändskärsplattor enbart på centrumskäret.

Passar till:

HOLEX Pro Drill nr 235000235010.