{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 26,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 107 mm | |
Utkragningslängd LA | 129 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 189 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235010 26,5 | |
EAN/GTIN | 4062406253561 | |
Tillverkarens nummer | 235010 26,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft 26,5 mm
på begäran
I lager
17 styck i lager
4 537,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
6 301,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | 4×D |
ISO-kod vändskär | SOMT093608 / XOMT093605 | SOGX 080407 |
Nominell⌀ D | 26,5 | 26,5 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Effektiv längd L1 | 107 | 108 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |