{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 15 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 143 mm | |
för tumdiameter | 1 3/8 tum | |
Utkragningslängd LA | 171 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,35 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 231 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235010 35 | |
EAN/GTIN | 4062406253660 | |
Tillverkarens nummer | 235010 35 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft 35 mm
på begäran
I lager
14 styck i lager
5 611,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
5 368,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
7 809,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | 4×D | 4×D |
Nominell⌀ D | 15 | 35 | 35 |
Skaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Skruvsats förvändskär | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Effektiv längd L1 | 143 | 140 | 140 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |