{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 40 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 164 mm | |
Utkragningslängd LA | 196 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 70 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,35 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 266 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235010 40 | |
EAN/GTIN | 4062406253721 | |
Tillverkarens nummer | 235010 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 4×D, ⌀ DC: 40mm
på begäran
I lager
18 styck i lager
5 831,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
8 133,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOMT13M510 / XOMT13M506 | SOGX 130511 |
Nominell⌀ D | 40 | 40 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Effektiv längd L1 | 164 mm | 160 mm |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |
Utkragningslängd LA | 196 mm | 188 mm |