{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 40 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 160 mm | |
Utkragningslängd LA | 188 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 130511 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234010 40 | |
EAN/GTIN | 4045197740816 | |
Tillverkarens nummer | 234010 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft 40 mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
8 150,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
5 843,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borranvändning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning | kräver paketborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver snedställd borrstart |
ISO-kod vändskär | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Skaftdiameter Ds | 40 | 40 |
Skruvsats förvändskär | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Serie | Power Drill | HOLEX Pro |
Utkragningslängd LA | 188 | 196 |