{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 18 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 72 mm | |
Utkragningslängd LA | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 060305 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234010 18 | |
EAN/GTIN | 4045197740243 | |
Tillverkarens nummer | 234010 18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft 18 mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
5 657,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
4 659,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
138 styck i lager
4 078,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 |
Invändig | ja | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOGX 060305 | WOEX 030204 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
Nominell⌀ D | 18 | 18 | 18 |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Effektiv längd L1 | 72 | 72 | 75 |
Utkragningslängd LA | 89 | 96 | 92 |