GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft, 4×D, ⌀ DC m7: 32mm

Art-nr.: 234010 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 4×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Drill
Nominell⌀ D 32
Borrdjup för vändskärsborr upp till 4×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 128 mm
Utkragningslängd LA 152 mm
Skaftdiameter Ds 40 mm
Skaftlängd Ls 68 mm
Högsta justeringsgränsvärde Vmax 0,25 mm
ISO-kod vändskär SOGX 110509
Skruvsats förvändskär 239700 15IP (2,8 Nm)
Vändskärssort för invändig bearbetning HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 234010 32
EAN/GTIN 4045197740618
Tillverkarens nummer 234010 32

Benämning

Utförande:

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borrkärnan inte försvagas.
Håltolerans: −0,1 / +0,35 mm

Beskrivning:

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrsituationer upp till 5×D.

Passar till:

Vändskär SOGX 110509.

Anmärkning:

Fler mellanstorlekar med 1/10-dimensioner levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen