GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft 30,5 mm

Art-nr.: 234010 30,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 4×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Drill
Nominell⌀ D 30,5
Borrdjup för vändskärsborr upp till 4×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 124 mm
Utkragningslängd LA 148 mm
Skaftdiameter Ds 40 mm
Skaftlängd Ls 68 mm
Högsta justeringsgränsvärde Vmax 0,25 mm
ISO-kod vändskär SOGX 100408
Skruvsats förvändskär 239700 10IP (2,8 Nm)
Vändskärssort för invändig bearbetning HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 234010 30,5
EAN/GTIN 4045197740571
Tillverkarens nummer 234010 30,5

Benämning

Utförande:

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borrkärnan inte försvagas.
Håltolerans: −0,1 / +0,35 mm

Beskrivning:

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrsituationer upp till 5×D.

Passar till:

Vändskär SOGX 100408.

Anmärkning:

Fler mellanstorlekar med 1/10-dimensioner levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen