{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 29 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 119 mm | |
Utkragningslängd LA | 143 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 203 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235010 29 | |
EAN/GTIN | 4062406253592 | |
Tillverkarens nummer | 235010 29 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 4×D, ⌀ DC: 29mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
4 790,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
5 294,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
6 693,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | 4×D | 4×D |
Invändig | ja | ja | ja |
Nominell⌀ D | 29 | 29 | 29 |
Skaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Skruvsats förvändskär | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 143 mm | 140 mm | 139 mm |