{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell⌀ D | 28 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Effektiv längd L1 | 112 mm | |
Utkragningslängd LA | 136 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 1,5 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 05T304 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 196 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232310 28 | |
EAN/GTIN | 4045197552921 | |
Tillverkarens nummer | 232310 28 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vändskärsborr kombiskaft 28 mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
5 368,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
6 787,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
4 857,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | ja | ja | ja |
ISO-kod vändskär | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nominell⌀ D | 28 | 28 | 28 |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Effektiv längd L1 | 112 | 112 | 115 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 136 | 134 | 139 |