{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell⌀ D | 26 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Effektiv längd L1 | 104 mm | |
Utkragningslängd LA | 128 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 1 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 05T304 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 188 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232310 26 | |
EAN/GTIN | 4045197552907 | |
Tillverkarens nummer | 232310 26 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Vändskärsborr kombiskaft, 4×D, ⌀ DC: 26mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
5 313,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
6 236,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
4 490,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | 4×D | 4×D |
ISO-kod vändskär | WOEX 05T304 | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nominell⌀ D | 26 | 26 | 26 |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skruvsats förvändskär | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Utkragningslängd LA | 128 mm | 125 mm | 129 mm |