{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 44,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 52 mm | |
totallängd L | 86 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114031 5 | |
EAN/GTIN | 4062406744038 | |
Tillverkarens nummer | 114031 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 5
på begäran
I lager
22 611 styck i lager
Från
1
st
21,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
18,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 000 styck i lager
7,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 906 styck i lager
Från
1
st
19,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
16,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 463 styck i lager
Från
1
st
40,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
34,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 782 styck i lager
Från
1
st
46,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
38,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 004 styck i lager
Från
1
st
63,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
52,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Skaft med tre spännytor |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm |