{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,45 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 22,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,45 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113230 7,45 | |
EAN/GTIN | 4045197005786 | |
Tillverkarens nummer | 113230 7,45 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kort borr HSS/E N, TiN, ⌀ DC h8: 7,45mm
på begäran
I lager
30 styck i lager
Från
1
st
287,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
239,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
Från
1
st
152,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
127,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
Från
1
st
150,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
125,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
Från
1
st
332,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
277,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
Från
1
st
185,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
154,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
69 styck i lager
Från
1
st
59,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
49,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiN | obelagd | obelagd | TiAlN | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | blå | Utan | Utan |
totallängd L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 109 mm | 109 mm |
Nominell ⌀ DC | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 69 mm | 69 mm |
Skaftdiameter Ds | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm |