{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 8 mm | |
Lungime cheie L | 140 mm | |
Lăţime falcă l | 18,6 mm | |
Înălţime falcă h1 | 4,6 mm | |
Înălţime inel h2 | 6,5 mm | |
⌀ inelului D | 16,8 mm | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Cu cap pivotant | nu | |
Clichet reversibil | da | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614905 8 | |
EAN / GTIN | 3662424064968 | |
Număr producător | 467BR.8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15°, Deschiderea cheii: 8mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
26,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.330 livrabil imediat
12,41 €
4,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.720 livrabil imediat
20,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
288 livrabil imediat
12,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.427 livrabil imediat
18,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.738 livrabil imediat
14,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.199 livrabil imediat
9,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.731 livrabil imediat
13,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi prindere | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
Suprafaţă | cromată | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat |
⌀ inelului D | 16,8 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,4 mm | 17,4 mm | 17,5 mm |
Deschiderea cheii | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Lăţime falcă l | 18,6 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18 mm |
Înălţime inel h2 | 6,5 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 7,6 mm |