{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 13 mm | |
Lungime cheie L | 178 mm | |
Lăţime falcă l | 28,4 mm | |
Înălţime falcă h1 | 5,7 mm | |
Înălţime inel h2 | 8,6 mm | |
⌀ inelului D | 25,3 mm | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Cu cap pivotant | nu | |
Clichet reversibil | da | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614905 13 | |
EAN / GTIN | 3662424065019 | |
Număr producător | 467BR.13 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15° 13 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
31,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13.754 livrabil imediat
14,37 €
5,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.236 livrabil imediat
23,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
471 livrabil imediat
14,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10.309 livrabil imediat
23,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12.197 livrabil imediat
15,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi prindere | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Suprafaţă | cromată | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat |
⌀ inelului D | 25,3 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime inel h2 | 8,6 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,5 |
Înălţime falcă h1 | 5,7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,3 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei de şuruburi |