{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 14 mm | |
Lungime cheie L | 190 mm | |
Lăţime falcă l | 30,8 mm | |
Înălţime falcă h1 | 5,9 mm | |
Înălţime inel h2 | 9 mm | |
⌀ inelului D | 27 mm | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Cu cap pivotant | nu | |
Clichet reversibil | da | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614905 14 | |
EAN / GTIN | 3662424065026 | |
Număr producător | 467BR.14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15° 14 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
35,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.789 livrabil imediat
15,04 €
4,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
518 livrabil imediat
24,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
15,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
823 livrabil imediat
25,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
804 livrabil imediat
15,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Unghi prindere | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
⌀ inelului D | 27 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
Lungime cheie L | 190 | 193 | 193 | 112 | 193 | 193 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime falcă h1 | 5,9 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 5,3 |