{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 18 mm | |
Lungime cheie L | 236 mm | |
Lăţime falcă l | 38,4 mm | |
Înălţime falcă h1 | 7,4 mm | |
Înălţime inel h2 | 10,7 mm | |
⌀ inelului D | 32,8 mm | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Cu cap pivotant | nu | |
Clichet reversibil | da | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614905 18 | |
EAN / GTIN | 3662424065064 | |
Număr producător | 467BR.18 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15°, Deschiderea cheii: 18mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
42,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6.710 livrabil imediat
18,54 €
5,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
675 livrabil imediat
30,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
18,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.094 livrabil imediat
31,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.589 livrabil imediat
19,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Suprafaţă | cromată | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat |
⌀ inelului D | 32,8 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm |
Lungime cheie L | 236 mm | 239 mm | 239 mm | 130 mm | 239 mm | 239 mm |
Deschiderea cheii | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric | metric | metric |
Înălţime inel h2 | 10,7 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |