{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 10 mm | |
Lungime cheie L | 158 mm | |
Lăţime falcă l | 22,7 mm | |
Înălţime falcă h1 | 5,1 mm | |
Înălţime inel h2 | 7,3 mm | |
⌀ inelului D | 20,2 mm | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Cu cap pivotant | nu | |
Clichet reversibil | da | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614905 10 | |
EAN / GTIN | 3662424064982 | |
Număr producător | 467BR.10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15° 10 mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
29,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8.952 livrabil imediat
13,08 €
6,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.772 livrabil imediat
21,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
339 livrabil imediat
13,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.784 livrabil imediat
20,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12.557 livrabil imediat
13,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
⌀ inelului D | 20,2 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
Lungime cheie L | 158 | 160 | 160 | 94 | 160 | 160 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric | metric | metric |
Înălţime inel h2 | 7,3 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Înălţime falcă h1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,8 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei de şuruburi |