{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 17 mm | |
Lungime cheie L | 225 mm | |
Lăţime falcă l | 36,8 mm | |
Înălţime falcă h1 | 6,6 mm | |
Înălţime inel h2 | 10,3 mm | |
⌀ inelului D | 31,7 mm | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Cu cap pivotant | nu | |
Clichet reversibil | da | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614905 17 | |
EAN / GTIN | 3662424065057 | |
Număr producător | 467BR.17 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15°, Deschiderea cheii: 17mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
40,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12.339 livrabil imediat
17,61 €
5,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.856 livrabil imediat
28,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
245 livrabil imediat
17,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.866 livrabil imediat
28,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7.834 livrabil imediat
18,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi prindere | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
⌀ inelului D | 31,7 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm |
Deschiderea cheii | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime inel h2 | 10,3 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,7 mm |
Înălţime falcă h1 | 6,6 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 5,8 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei de şuruburi |