{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 19 mm | |
Lungime cheie L | 247 mm | |
Lăţime falcă l | 41,2 mm | |
Înălţime falcă h1 | 7,4 mm | |
Înălţime inel h2 | 11,2 mm | |
⌀ inelului D | 33,9 mm | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Cu cap pivotant | nu | |
Clichet reversibil | da | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614905 19 | |
EAN / GTIN | 3662424065071 | |
Număr producător | 467BR.19 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15° 19 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
45,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8.203 livrabil imediat
19,26 €
6,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.348 livrabil imediat
31,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
465 livrabil imediat
19,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.473 livrabil imediat
32,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7.889 livrabil imediat
20,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Suprafaţă | cromată | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat |
Lungime cheie L | 247 | 250 | 250 | 137 | 250 | 250 |
Deschiderea cheii | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Lăţime falcă l | 41,2 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 41,6 |
Înălţime inel h2 | 11,2 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,6 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei de şuruburi |