{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 12 mm | |
Lungime cheie L | 171 mm | |
Lăţime falcă l | 26,8 mm | |
Înălţime falcă h1 | 5,4 mm | |
Înălţime inel h2 | 8,2 mm | |
⌀ inelului D | 23,2 mm | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Cu cap pivotant | nu | |
Clichet reversibil | da | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614905 12 | |
EAN / GTIN | 3662424065002 | |
Număr producător | 467BR.12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15°, Deschiderea cheii: 12mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
31,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.352 livrabil imediat
13,80 €
5,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat
23,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
14,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.129 livrabil imediat
23,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.161 livrabil imediat
14,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Unghi prindere | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
Lungime cheie L | 171 mm | 174 mm | 174 mm | 105 mm | 174 mm | 174 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Lăţime falcă l | 26,8 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,6 mm |
Înălţime inel h2 | 8,2 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 9,2 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei de şuruburi |