{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Număr de chei | 10 | |
Deschiderea cheii | 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromată | |
Ambalaj | Suport din plastic | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Cu cap pivotant | nu | |
Clichet reversibil | da | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614915 10 | |
EAN / GTIN | 3662424068416 | |
Număr producător | 467BR.JP10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Set de chei fixe / inelare cu clichet, în suport reversibile, cotite la 15° 10
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
345,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.543 livrabil imediat
160,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de chei | 10 | 10 |
Cu cap pivotant | nu | nu |
Suprafaţă | cromată | cromat |
Poziţie inel | 15 | 0 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Cheie reglabilă | Chei de șuruburi |