{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 11 mm | |
Lungime cheie L | 165 mm | |
Lăţime falcă l | 23,7 mm | |
Înălţime falcă h1 | 5,2 mm | |
Înălţime inel h2 | 7,7 mm | |
⌀ inelului D | 22 mm | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Cu cap pivotant | nu | |
Clichet reversibil | da | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614905 11 | |
EAN / GTIN | 3662424064999 | |
Număr producător | 467BR.11 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15° 11 mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
30,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.152 livrabil imediat
13,29 €
3,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
318 livrabil imediat
22,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
13,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
894 livrabil imediat
22,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
666 livrabil imediat
13,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Unghi prindere | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lungime cheie L | 165 | 168 | 168 | 99 | 168 | 168 |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime inel h2 | 7,7 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,7 |
Înălţime falcă h1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,8 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Chei de şuruburi |