{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 17 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lungime cheie L | 190 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 8 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 13 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613600 17 | |
EAN / GTIN | 4062406220075 | |
Număr producător | 613600 17 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie inelară, Deschiderea cheii: 17mm
La cerere
În stoc
2.447 livrabil imediat
10,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.049 livrabil imediat
5,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7.650 livrabil imediat
5,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţime maximă cioc h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Suprafaţă | cromat mat | fosfatată | cromată |
Lungime cheie L | 190 mm | 210 mm | 210 mm |
Deschiderea cheii | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime maximă inel h2 max | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |