{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 11 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lungime cheie L | 135 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 5,5 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 10 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613600 11 | |
EAN / GTIN | 4062406220037 | |
Număr producător | 613600 11 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Înălţime maximă cioc h1 | 5,5 | 5,5 |
Suprafaţă | cromat mat | cromată |
Lungime cheie L | 135 | 150 |
Deschiderea cheii | 11 | 11 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |