{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 21 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lungime cheie L | 260 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 10 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 15 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613600 21 | |
EAN / GTIN | 4062406220556 | |
Număr producător | 613600 21 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Înălţime maximă cioc h1 | 10 | 10 |
Norm | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 |
Suprafaţă | cromat mat | cromată |
Lungime cheie L | 260 | 250 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime maximă inel h2 max | 15 | 15 |