{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 36 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lungime cheie L | 460 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 15 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 24 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613600 36 | |
EAN / GTIN | 4062406220570 | |
Număr producător | 613600 36 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie inelară, Deschiderea cheii: 36mm
La cerere
În stoc
548 livrabil imediat
45,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
432 livrabil imediat
30,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.101 livrabil imediat
30,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţime maximă cioc h1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Suprafaţă | cromat mat | fosfatată | cromată |
Lungime cheie L | 460 mm | 400 mm | 400 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime maximă inel h2 max | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |