{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 34 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lungime cheie L | 450 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 14 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 21 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613600 34 | |
EAN / GTIN | 4062406220563 | |
Număr producător | 613600 34 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
563 livrabil imediat
39,14 €
19,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Înălţime maximă cioc h1 | 14 | 14 | 13 |
Suprafaţă | cromat mat | cromată | cromate cu nichel |
Deschiderea cheii | 34 | 34 | 34 |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel aliat cu crom |
Înălţime maximă inel h2 max | 21 | 21 | 18 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |