{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 15 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lungime cheie L | 170 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 7 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 12 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613600 15 | |
EAN / GTIN | 4062406220518 | |
Număr producător | 613600 15 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie inelară, Deschiderea cheii: 15mm
La cerere
În stoc
1.520 livrabil imediat
9,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
927 livrabil imediat
4,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.337 livrabil imediat
4,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţime maximă cioc h1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Suprafaţă | cromat mat | fosfatată | cromată |
Lungime cheie L | 170 mm | 190 mm | 190 mm |
Deschiderea cheii | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |