{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 9 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lungime cheie L | 120 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 4,5 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 8 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613600 9 | |
EAN / GTIN | 4062406219666 | |
Număr producător | 613600 9 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie inelară, Deschiderea cheii: 9mm
La cerere
În stoc
1.431 livrabil imediat
6,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
820 livrabil imediat
3,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.259 livrabil imediat
3,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţime maximă cioc h1 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Lungime cheie L | 120 mm | 130 mm | 130 mm |
Deschiderea cheii | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime maximă inel h2 max | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |