{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 7 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lungime cheie L | 110 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 4 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 7 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613600 7 | |
EAN / GTIN | 4062406219604 | |
Număr producător | 613600 7 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |