{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 10 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lungime cheie L | 125 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 5 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 9 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613600 10 | |
EAN / GTIN | 4062406220020 | |
Număr producător | 613600 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie inelară, Deschiderea cheii: 10mm
La cerere
În stoc
9.114 livrabil imediat
6,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.922 livrabil imediat
3,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11.342 livrabil imediat
3,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţime maximă cioc h1 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Lungime cheie L | 125 mm | 140 mm | 140 mm |
Deschiderea cheii | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime maximă inel h2 max | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |