{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 19 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lungime cheie L | 230 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 9 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 14 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613600 19 | |
EAN / GTIN | 4062406220082 | |
Număr producător | 613600 19 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
691 livrabil imediat
12,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Înălţime maximă cioc h1 | 9 | 8,5 |
Suprafaţă | cromat mat | cromate cu nichel |
Lungime cheie L | 230 | 265 |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel aliat cu crom |
Înălţime maximă inel h2 max | 14 | 13 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |