{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 24 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lungime cheie L | 280 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 12 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 16 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613600 24 | |
EAN / GTIN | 4062406220105 | |
Număr producător | 613600 24 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
203 livrabil imediat
17,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Suprafaţă | cromat mat | cromate cu nichel |
Lungime cheie L | 280 | 330 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel aliat cu crom |
Înălţime maximă inel h2 max | 16 | 15,7 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |