{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 13 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lungime cheie L | 160 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 6,5 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 11 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613600 13 | |
EAN / GTIN | 4062406220051 | |
Număr producător | 613600 13 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie inelară, Deschiderea cheii: 13mm
La cerere
În stoc
7.987 livrabil imediat
8,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
310 livrabil imediat
4,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12.862 livrabil imediat
4,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţime maximă cioc h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Suprafaţă | cromat mat | fosfatată | cromată |
Lungime cheie L | 160 mm | 170 mm | 170 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime maximă inel h2 max | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |