{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 17 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lungime cheie L | 210 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 8 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 13 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613950 17 | |
EAN / GTIN | 4045197159830 | |
Număr producător | 613950 17 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
847 livrabil imediat
5,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Înălţime maximă cioc h1 | 8 | 8 |
Suprafaţă | cromată | cromat |
Lungime cheie L | 210 | 254 |
Deschiderea cheii | 17 | 17 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |